ハッピーPPC厚口防水紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42497455 品番 HB-A4・1P
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。

用途屋外作業時に使用する図面・書類 サイズA4・100枚入 坪量(g/m2)85 紙厚(μm)80 マイゾックスコード220447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42497394
2022-02-15
用途:
雨天野外の筆記記録

本当にいつもお世話になっています。
他社製品も試しましたが、雨天時の記録にはこれがないと仕事にならないくらいです。あまりに雨がひどいときはボールペンが乗らなくなりますが、鉛筆なら最低限の記録になりますので助かっています。どうしても紙同士がくっついてめくりづらいなどありますが、紙の特性上致し方ないのか、改善できるのであればありがたい点です。

対象商品:
42497455
2019-08-05
用途:
紙織り
金融・保険業

防水は良いのかも知れないけど、切れ目を入れると耐久性がゼロになります。風で直ぐに破れますし使い物になりませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする