マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42497473
品番
IJ-F55-297
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
モノクロ・カラーラインでの印字対応。
紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
幅(mm)
297
長さ(m)
50
仕様
4本入
マイゾックスコード
218179
用途
インクジェットプロッターでの出力用紙に