マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42497543
品番
IJ-F55-841
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モノクロ・カラーラインでの印字対応。
紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
幅(mm)
841
長さ(m)
50
仕様
2本入
マイゾックスコード
218176
用途
インクジェットプロッターでの出力用紙に