マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
プリズムポール (Eタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42499013
品番
PP-300E
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
マイゾックスコード
31021
全縮(mm)
1663
全長(mm)
3000
質量(kg)
1.02
付属品
水準器(PA-60)、ケース
用途
一般測量、森林測量
仕様
3m/2段