マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
プリズムポール (Eタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42499038
品番
PP-200E
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
マイゾックスコード
31020
全縮(mm)
1150
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.75
付属品
水準器(PA-60)、ケース
用途
一般測量、森林測量
仕様
2m/2段