マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
プリズムポール(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42499153
品番
PP-200A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途
一般測量、森林測量
付属品
水準器、ケース
仕様
2m/2段
全長(mm)
2074
質量(kg)
1.15
全縮(mm)
1224
マイゾックスコード
220874