マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
プリズムポール(Gタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42499196
品番
PP-450
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
回すだけのリングロック。
用途
山岳・森林測量でのプリズムポールとして
付属品
水準器、ケース
仕様
4650mm/4段
全長(mm)
4650
質量(kg)
1.85
全縮(mm)
1500
マイゾックスコード
218305