マイゾックス
マイゾックスの はかり
マイゾックスの 水分計
マイゾックスの 直流式水分計(電気抵抗式)
ポケット水分計 BES
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42500054
品番
BES
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
用途
木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装
付属品
布ケース、予備ビン
仕様
電極針:内蔵式、交換可能
長さ(mm)
(電極針)8
寸法(mm)
40×138×21
質量(g)
100
測定方式
電気抵抗式
測定範囲(%)
木材6〜44%、建築材0.2〜2.0%
測定対象
木材・建築材用
マイゾックスコード
82592