マーキングプレート マー坊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42500368 品番 MB45K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
曲面マーキングも自在。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。

用途測点No.等のマーキング 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×440 タイプ1種 文字高(mm)Φ100・Φ140 マイゾックスコード219423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする