マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
メジャーネイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
42501287
品番
No.01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
マイゾックスコード
122054
全長(mm)
25
釘頭(mm)
6
釘径
4
寸法(mm)
6×4×25
適合
(ポイントベース)No.2
タイプ
コンクリート道用
用途
測量全般