マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
メジャーネイル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
42501305
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
マイゾックスコード
122055
全長(mm)
40
釘頭(mm)
9
釘径
5
寸法(mm)
9×5×40
適合
(ポイントベース)No.2
タイプ
コンクリート道用
用途
測量全般