マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
メジャーネイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
42501402
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
マイゾックスコード
122061
全長(mm)
200
釘頭(mm)
20
釘径
9
寸法(mm)
20×9×200
適合
(ポイントベース)No.3
タイプ
砂利道用
用途
測量全般