マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
メジャーネイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
42501427
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
マイゾックスコード
122058
全長(mm)
75
釘頭(mm)
15
釘径
7
寸法(mm)
15×7×75
適合
(ポイントベース)No.3
タイプ
アスファルト用
用途
測量全般