MW190R-N メジャリングホイール マイゾックス 42501445

メジャリングホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)190 注文コード42501445 品番MW190R-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。

測定範囲10cm〜10km 車輪径(Φmm)190 全長(mm)1000 用途道路などの距離測定 質量(kg)1.2 全縮(mm)500 測定桁数5桁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42501445 MW190R-N 27423534 MG-200 ホイールメジャー マイゾックス ホイールメジャー マイゾックス 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする