メジャリングホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42501463 品番 MW-190R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。

測定範囲10cm〜10km 車輪径(Φmm)190 全長(mm)1000 用途道路などの距離測定 質量(kg)0.85 全縮(mm)500 測定桁数5桁 マイゾックスコード220352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする