マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
メジャリングホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42501488
品番
MW-318R-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。
測定範囲
10cm〜10km
車輪径(Φmm)
318
全長(mm)
1000
用途
道路などの距離測定
質量(kg)
1.75
全縮(mm)
500
測定桁数
5桁
マイゾックスコード
220353