マイゾックス
マイゾックスの PCアクセサリー
マイゾックスの ポインター/指示棒
マイゾックスの レーザーポインター
レーザー下げ振りDポイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42502066
品番
LB-DPV03S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
傾斜測定
寸法(mm)
36×72.7×94(本体)
質量(g)
228(電池含む)
電源
単4×2本
指示方式
二軸ジンバル機構
制動方式
磁気制動
指示精度
3mで±1mm
補正機能
範囲2°以内
光出力(mW)
1以下クラス2
照射範囲
25mm±0.5
マイゾックスコード
221029