LP300 レベルポインター マイゾックス 42502224

 

LP300 レベルポインター マイゾックス 42502224
LP300 レベルポインター マイゾックス 42502224
LP300 レベルポインター マイゾックス 42502224

レベルポインター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(300個)
マイゾックスコード218365
内容量1セット(300個)注文コード42502224品番LP300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

面倒なレベル出しが1回でOK。

用途基礎のレベル出し取付径(Φmm)鉄筋:10、13材質ポリプロピレン(PP)仕様300個入マイゾックスコード218365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42502197
2020-07-06
用途: 住宅基礎工事
建設業・工事業

施工性や強度、特に問題ありません。仕上がりの精度向上にもつながっています。
ストック分は毎月のカテゴリー別キャンペーンを利用して購入しており、安価で大量購入できるので助かっています。

対象商品 : 42502197
2020-05-24
用途: 住宅基礎の天端調整
建設業・工事業

締め付ける部分がスペースをとりすぎるので角など鉄筋が多いところに付けにくい

1が参考にしています
対象商品 : 42502224
2018-05-08
用途: コンクリート工事

製品の精度が上がり、作業性も良く、作業員の稼働時間の短縮化出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする