画像準備中

ロードメジャーRMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42502312 品番 RM-101MS
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。
車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。
本体にビス不使用で各部の緩み無し。
RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)

測定範囲1cm〜1km 車輪径(Φmm)100 用途道路などの距離測定 質量(g)400 車輪1輪タイプ 測定桁数5桁 マイゾックスコード212321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする