マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
ロックハンマー GS-2・GSR-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42502626
品番
GS-2
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途
岩盤の強度測定
付属品
2.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)
5.2
タイプ
指針読取式/2.2kgアンビル付
強度測定範囲(N/mm
2
)
5〜496
マイゾックスコード
212797