マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの 水準器/水平器その他関連用品
ロッドレベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42502784
品番
RL-60
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
適合
すべてのスタッフロッド・ポール
タイプ
手持ち式
感度
60'/2mm
マイゾックスコード
111113