マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ワイドファスナーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42502827
品番
TT-A2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
両面ファスナー付きで出し入れしやすい。巻いて持ち運びできます。用紙の水濡れをシャットアウト。穴があり吊り下げやファイルができます。
サイズ
A2・10枚入
寸法(高さH×幅W)(mm)
内径:630×430、外径:664×455
材質
オレフィン系樹脂(PE)
マイゾックスコード
218337
用途
書類や図面の保護に