マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42502924
品番
SSR-400
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途
河川・水面・港湾測量用
材質
スチロール
長さ(m)
400
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
3
マイゾックスコード
123228