マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
一素子用プリズムソフトケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42503028
品番
M-TPC
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
整準台にセットしたまま収納
用途
一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様
プリズムケース
材質
表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)
365
ベルト長さ(mm)
550〜1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×65×80
マイゾックスコード
219945