下水管スタッフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42503186 品番 SWG-54
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm〜450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。

種別下水管スタッフ 仕様5m/4段(アダプター付) 付属品0点アダプター、水準器(RL-60T)、ケース、管底用アーム50cm 用途下水管の管底高の測定 全長(mm)1360(全縮時) 質量(kg)2.7 マイゾックスコード210101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42503168
2019-10-29
用途:
下水道工事

写真や説明文を読んでスタッフを注文したつもりだが
下水道スタッフに付属できるとされている管底用アームが届く。
着払いにて返品対応依頼したが、
仕様欄に管底用アーム25pと記載されているので元払い発送と指示されました。
どこに記載されているのかわからないんですけど
もしかして品番のARM25のことでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする