下水管スタッフ用管底用アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42503222 品番SWG-ARM50
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm〜450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。

用途下水管の管底高の測定 仕様管底用アーム50cm マイゾックスコード220857

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする