マイゾックス
マイゾックスの 境界杭
仮杭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
42503308
品番
565(赤)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「抜かないで」の標示付き。
マジックで文字も書ける。
寸法(mm)
35×4×400
色
赤
用途
山間部での測量
材質
PS
質量(kg)
約0.05/本
マイゾックスコード
213572