マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
検土杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42504376
品番
21020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
地層測定を行うための検土杖。
用途
地層測定
付属品
ナイロン製ケース
材質
ステンレス
タイプ
1m×2本/16mmΦ
マイゾックスコード
210838