マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
検土杖
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42504394
品番
KND-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
地層測定を行うための検土杖。
用途
地層測定
付属品
ナイロン製ケース
材質
ステンレス
タイプ
1m直/13mmΦ
マイゾックスコード
82505