マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42505593
品番
A-L6WR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
マイゾックスコード
123042
寸法(mm)
210×297
収納数
E・L判300枚
用途
工事写真の管理
仕様
台紙のみ(50枚)