マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
台紙のみ(50枚)パノラマ写真兼用
注文コード
42505636
品番
A-L6WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
マイゾックスコード
210089
寸法(mm)
210×297
収納数
パノラマ100枚
用途
工事写真の管理
仕様
台紙のみ(50枚)パノラマ写真兼用