マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42505663
品番
A-L6WH
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
マイゾックスコード
210362
寸法(mm)
210×297
収納数
E・L判300枚
用途
工事写真の管理
仕様
表紙のみ(25枚)/縦