マイゾックス
マイゾックスの 土壌計測
細骨材表面水率試験容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42506196
品番
KC-104
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイプ
チャップマンロート
寸法(mm)
ロート径:100×足径15
材質
乳白色プラスチック
用途
細骨材の表面水率測定
マイゾックスコード
211354