マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
受光器 TL-RE/TL-RC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42506722
品番
TL-RE/TL-RC
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。
オートパワーオフ。
用途
Pシリーズ用
仕様
受光器+ロッドクランプ
質量(g)
約140(電池・ストラップ含む)
電源
9V(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×55×28
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
1〜20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード
216606