マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
伸縮ピンロック式プリズムポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42506783
品番
NO,303-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
マイゾックスコード
102022
全長(mm)
1520
質量(kg)
2.15
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
用途
起伏の多い場所での測量
仕様
6m/5段