神棚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ大神明 注文コード42506844 品番No.10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

御神札30cmまで納める事が可能。

用途御神札をお祀りする社 質量(kg)2.5 タイプ大神明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×460×250 マイゾックスコード220710

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42506862
2018-05-30
用途:
お祈り
山田工房 様

私は木工職人ですがこの価格でびっくりしています。
棚は自分で作りましたが、棚もセットであれば良いとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする