神棚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ中神明 注文コード42506862 品番No.31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

御神札30cmまで納める事が可能。

用途御神札をお祀りする社 質量(kg)2 タイプ中神明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×410×190 マイゾックスコード220709

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42506862
2018-05-30
用途:
お祈り
山田工房 様

私は木工職人ですがこの価格でびっくりしています。
棚は自分で作りましたが、棚もセットであれば良いとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする