大工レベル MA-20

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42507578 品番MA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。

最短合焦距離0.5m 倍率(倍)20 自動補正範囲±15’ 用途レベル(水平)出し、高低差測定 セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66 精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20' 分解力4.5" 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)8'/2 マイゾックスコード220369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42507578
2023-04-25
用途:
敷地の高低差の計測

非常に使いやすいです。cm単位程度の精密な計測が必要でなければお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする