定点観測用プリズム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42507912 品番 TT-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途定点観測 付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm) サイズ1inch 高さ(mm)(プリズム)57 取付ねじM10 オフセット-17mm マイゾックスコード218459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする