マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
定点観測用プリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507937
品番
TT-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
定点観測
付属品
アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)
サイズ
1.5inch
高さ(mm)
(プリズム)60
取付ねじ
M10
オフセット
-27mm
マイゾックスコード
218460