マイゾックス
マイゾックスの 土壌計測
土壌酸度測定器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508515
品番
DM-3
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タイプ
現場用
測定項目
容器中の測定不可測定範囲:pH3.5〜8
寸法(mm)
Φ50×160
付属品
専用ケース
マイゾックスコード
210962
用途
土壌のpH測定