マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 環境測定その他関連用品
特小14型百葉箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42508655
品番
特小14型
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品
Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)
本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)
1.5(金具込み)
タイプ
単葉型
マイゾックスコード
220811