マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508978
品番
TT-S20
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
簡易的な粘着式反射シート
マイゾックスコード
219389
寸法(mm)
250×250
測定範囲
約5〜100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
用途
定点観測に
仕様
20×20mm×90枚