反射スタッフ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42509032 品番 RFC-53
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。

全長(m)5 段数3 全縮(mm)1836 用途横断測量 質量(kg)1.57 サイズ5m/3段 目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり 表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー 測定距離約5〜150m(機種によって前後します。) マイゾックスコード211101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42509014
2021-08-24
用途:
測量作業時
サービス業

今回、ケースと合わせて購入しましたが斜面での移動の際は長くもなく、移動しやすかったです。

対象商品:
42509032
2017-06-29
用途:
測量
株式会社頸城技研 様 (サービス業)

従来、普通のスタッフにミラーを取り付けて作業していたが、反射スタッフのお陰で、作業が迅速に進む様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする