マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 環境測定その他関連用品
百葉箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42509154
品番
75型
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
タイプ
両屋根・埋振型
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品
アンカーボルト
仕様
450×450×470
材質
檜(一部杉を使用しています)
寸法(mm)
屋根(A×B):1200×1180、扉(C×D)750×430
ボルト(mm)
(A上部)850×(B接地)1200(±10)
マイゾックスコード
81104