マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 環境測定その他関連用品
百葉箱用スチール脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42509172
品番
STL-A
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
適合
各タイプ共通
材質
檜(一部杉を使用しています)
長さ(mm)
1000
マイゾックスコード
81130