画像準備中

百葉箱用木脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42509197 品番WDL-C
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)

用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1800 マイゾックスコード81136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする