マイゾックス
マイゾックスの マーキング用品
マイゾックスの マーキングテープ
標識テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42509258
品番
HT-30 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
色
オレンジ
テープ厚さ(mm)
0.1
用途
測量・土木・植林等の目印として
材質
軟質ビニール
マイゾックスコード
217192