マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
標尺スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42509294
品番
PFS
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
水準測量時の標尺のささえ
付属品
専用ケース
材質
アルミ
全長(mm)
1850(全縮時1100)
質量(kg)
2.4
有効幅(mm)
40〜100
マイゾックスコード
218905