マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
標尺スタンドC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42509337
品番
RS-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3〜6mmΦ対応。
用途
ピンポールでの目盛指示
適合
ロッド60mm幅用(2個入)
材質
プラスチック
質量(g)
45
マイゾックスコード
217253